ZAP Safemaster Plus S – Verrijdb. 4 sp.

Artikelnummer: 41201
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41201
EAN/GTIN 4003866412013
Nummer fabrikant 41201
L-nummer L90010 196

Omschrijving

Omschrijving:

Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.
Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (∅ 160 mm).
Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.
Groot aflegplateau voor orderpicking.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 4
Belasting max. 150 kg
Breedte rijbalk 1.09 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 42 kg
Grondoppervlakte 1,25 m × 1,09 m
Hoogte incl. leuning 2 m
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1 m
Platformlengte 630 mm
Werkhoogte 3 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-7.