Kabelschaar voor koper- en aluminiumkabels, snijbereik 32 mm

Artikelnummer: 412.30
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412.30
EAN/GTIN 3148511754733
Nummer fabrikant 412.30
L-nummer L60130 1813

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke snijprestaties, geen vervorming van elektrische kabels
  • Veiligheidsstop

Kenmerk:

  • B [mm]: 70
  • C [mm]: 40
  • d [mm]: 32
  • d min. - max. [mm]: 155 - 1000
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 60
  • [kg]: 2.460