Kabelschaar voor koper- en aluminiumkabels, snijbereik 16 mm

Artikelnummer: 412.16
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412.16
EAN/GTIN 3148511754603
Nummer fabrikant 412.16
L-nummer L60130 1648

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke snijprestaties, geen vervorming van elektrische kabels
  • Veiligheidsstop

Kenmerk:

  • B [mm]: 54
  • C [mm]: 28
  • d [mm]: 16
  • d min. - max. [mm]: 80 - 370
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 45
  • [kg]: 0,670