Megastep B – Trapladder, 2 x 8 sporten

Artikelnummer: 41192
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Opstapje uitvoering Brede sport
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41192
EAN/GTIN 4003866411924
Nummer fabrikant 41192
L-nummer L90010 943

Omschrijving

Omschrijving:

60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
Robuuste stalen scharnieren.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 250 kg
Buitenmaat 0.59 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 11.9 kg
Grondoppervlakte 1,62 m × 0,59 m
Ladderlengte 2.34 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.55 m
loodrechte ladderhoogte 2.27 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen