25 Eba meetpunt Ø 2-20 mm voor boringafstandmeting

Artikelnummer: 4119010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4119010
EAN/GTIN 4059192003296
Nummer fabrikant 4119010
L-nummer L40080 1721

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische montageschacht voor bevestiging in 844 Tma / 844 Tmi bevestigingen
  • Maak van gehard staal
  • De kraag Ø D is precies op maat geslepen, voor absolute metingen is de Ø D ingesteld als de PRESET-waarde

Omschrijving:

  • 25 Eba meetpunten voor boorafstanden, Ø 2-20 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Meetpunten voor boorafstanden
  • Type product: 25 Eba
  • Toepassing: Voor eenvoudige en directe meting van boorafstanden ;
  • Afmeting D: 20 mm
  • Afmeting d in mm: 1.5 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen