Uitvoering:
- Hoog contrasterende numerieke display
- Top vergrendelingsschroef
- Geleidingsbanen met afdichting
- Meetbladen voor interne meting
- Schuif en rail gehard, roestvrij
- Stapsgewijs meetapparaat
- Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
- Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
- Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
- Vuilafstrijker in de schuif
Omschrijving:
Digitale universele schuifmaat MarCal 16 EWRi-V; Meetbereik: 0 - 200 mm; Cijferafstand mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Dieptemeting: vierkant; Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloos; IP-beschermingsklasse: IP 67; Leveringsomvang: batterij, bedieningshandleiding, koffer, instelstuk voor binnenmeting 16 Eel, meetkrachtapparaat 16 Ec, dieptemeetbrug 16 Em, meetinzetten voor buitenmeting 16 Eea 1-3, meetinzetten voor binnenmeting 16 Eei 1-3
Kenmerk:
- functie: RESET (nulstelling van het display)
- Type product: 16 EWRi-V
- Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
- Meetbereik: 0 - 8″
- Meetbereik: 0 - 200 mm
- Foutlimiet inch: .001″
- Afmeting d in mm: 285 mm
- Afmeting b in mm: 48 mm
- Afmeting c in mm: 16.5 mm
- Afmeting e in mm: 16 mm
- Cijferhoogte: 11 mm
- Foutlimiet (mm): 0.03 mm
Norm:
Standaard fabriek