EFAmix B – GFK trapladder 2 x 8 sp.

Artikelnummer: 41168
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Breitsprosse
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41168
    EAN/GTIN 4003866411689
    Nummer fabrikant 41168
    L-nummer L90010 750

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Veilige stapositie op 60 mm diepe, slipvaste brede sporten van lichtmetaal.
    Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
    Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
    Robuust staalscharnier.
    Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.

    Kenmerk:

    Aantal treden 2 × 8
    Aantal treden 8
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.59 m
    Diepte treden 60 mm
    Gewicht 14.8 kg
    Grondoppervlakte 1,81 m × 0,6 m
    Ladderlengte 2.46 m
    Materiaal Alu / kunststof
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte 3.65 m
    loodrechte ladderhoogte 2.33 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen