Dubbele ringsleutel Spline maat 8 x 10 1/4 x 5/16 ″ L.205 mm

Artikelnummer: 41160810
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41160810
EAN/GTIN 4018754133505
Nummer fabrikant 41160810
L-nummer L60010 1594

Omschrijving

Omschrijving:

  • extra lang
  • Met profiel van de spline-aandrijving
  • 15° gebogen
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 205 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Gewicht: 33 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/4 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 5/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen