Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric TORX® met 6 slimBits.

Artikelnummer: 41157
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41157
EAN/GTIN 4010995411572
Nummer fabrikant 41157
L-nummer L60070 3693

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Wiha LiftUp electric bespaart 75% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency.
  • Ontziet uw gezondheid: Geen gevaar voor letsel
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Geschikt voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC, in het bijzonder in het veld.
  • Aanwijzing: Niet te gebruiken voor bits met vorm C 6,3 of E 6,3.
  • Overzichtelijk en eenvoudig uit te nemen
  • Bespaart 75% ruimte
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • De schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric is de ideale begeleider voor elke elektricien in het veld. Het in de handgreep verborgen bitdepot biedt plaats aan 6 gangbare slimBits en komt met een druk op de knop uit het magazijn omhoog. Dat zorgt voor eenvoudig uitnemen van de bits. De bewezen ClicFix houder neemt alle bits veilig op en vergrendelt ze betrouwbaar. Deze technologie maakt de schroevendraaier met bitmagazijn tot een universeel inzetbare schroevendraaier. Ook wat betreft veiligheid biedt de magazijnbithouder het onderste uit de kan. Zowel de magazijnbithouder als de zich daarin bevindende slimBits zijn conform de internationale norm IEC 60900 gecertificeerd. De slanke, 75 mm lange slimBits bieden door de aan de voorzijde volledig in de bit geïntegreerde isolatie perfect toegang tot diepliggende schroef- en veerklemmen. Een ander pluspunt is de draaibare kap, die zorgt voor een comfortabel gebruik.
  • 6 mm slimBits kunnen uitsluitend in de slimVario® bithouder en de slimTorque VDE-bithouder (VDE-momentsysteem) worden gebruikt.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)