Omschrijving:
60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
Staplatform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (250 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Kenmerk:
Aantal sporten incl. platform 8
Belasting max. 250 kg
Buitenmaat 0.59 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 9.6 kg
Grondoppervlakte 1,61 m × 0,59 m
Kokermaat stijg- /steundeel 73mm / 58mm
Ladderlengte 2.99 m
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 2.12 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.15 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.