Ratelringsleutel SW.17 x 19 mm L.205 mm

Artikelnummer: 41131719
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41131719
    EAN/GTIN 4018754022182
    Nummer fabrikant 41131719
    L-nummer L60010 6040

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met dubbele zeshoek
    • recht
    • 22 tanden
    • verchroomd

    Kenmerk:

    • a: 12 mm
    • d1: 33 mm
    • d2: 36 mm
    • Lengte [mm): 205 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Gewicht: 188 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 17 x 19 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17 mm
    • Breedte over vlakken 2 [mm]: 19 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen