Ratelringsleutel SW.16 x 18 mm L.205 mm

Artikelnummer: 41131618
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41131618
EAN/GTIN 4018754022175
Nummer fabrikant 41131618
L-nummer L60010 90

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeshoek
  • recht
  • 22 tanden
  • verchroomd

Kenmerk:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Lengte [mm): 205 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 196 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 16 x 18 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 18 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen