Ratelringsleutel SW.9 x 10 mm L.139 mm

Artikelnummer: 41130910
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41130910
EAN/GTIN 4018754022137
Nummer fabrikant 41130910
L-nummer L60010 203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeshoek
  • recht
  • 22 tanden
  • verchroomd

Kenmerk:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Lengte [mm): 139 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 80 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 9 x 10 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 9 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen