18 EWR digitale schuifmaat 1000 mm / 40 met snijkant met DK

Artikelnummer: 4112716DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 1.000 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4112716DKS
EAN/GTIN 4059192002961
Nummer fabrikant 4112716DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrast numeriek display
  • Top vergrendelingsschroef
  • Geronde meetvlakken voor binnenmaten
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleidingen om de meetschaal te beschermen
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale werkplaatskaliber MarCal 18 EWR; Meetbereik: 0 - 1000 mm; Resolutie mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; Leveringsomvang: batterij, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Type product: 18 EWR
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 40″
  • Meetbereik: 0 - 1000 mm
  • Foutlimiet inch: .0025″
  • Afmeting a in mm: 1165 mm
  • Afmeting b in mm: 150 mm
  • Afmeting f in mm: 60 mm
  • Afmeting e in mm: 30 mm
  • Afmeting c in mm: 20 mm
  • Afmeting d in mm: 20 mm
  • Cijferhoogte: 12.5 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.06 mm

Norm:

Standaard fabriek