1/2″ Dopsleutel voor olie aftappluggen 40 mm

Artikelnummer: 4111M-24
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4111M-24
EAN/GTIN 4991644091768
Nummer fabrikant 4111M-24
L-nummer L60050 10058

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 32 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 24 mm
Buiten vierkant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen