FastRatch sleutel SW.16 5/8 L.191.3 mm

Artikelnummer: 41101616
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41101616
EAN/GTIN 4018754165100
Nummer fabrikant 41101616
L-nummer L60010 4382

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gepatenteerd
  • Bijzonder geschikt voor wartelmoeren
  • Metrische en inch bouten/moeren kunnen worden bediend met een sleutel:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″.
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″.
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomisch, slank ontwerp
    • Gemaakt van roestvrij, gehard roestvrij staal
    • Duits federaal model (DBGM)
  • Kenmerk:

    • a: 7 mm
    • Legering: Roestvrij staal
    • Lengte [mm): 191,3 mm
    • Gewicht: 270 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 5/8 ″
    • Breedte over vlakken [mm en inch]: 16 5/8
    • Breedte over vlakken [mm]: 16 mm
    • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/8 ″
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16 mm
    • Breedte mm (b): 32,8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen