Dubbele ringsleutel STARTER SW.14 x 16 mm L.179 mm

Artikelnummer: 41091416
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41091416
EAN/GTIN 4018754022052
Nummer fabrikant 41091416
L-nummer L60010 1020

Omschrijving

Omschrijving:

  • ISO 3318
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 179 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • r1: 36 mm
  • r2: 64 mm
  • Gewicht: 91 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen