Handtrekwagen

Artikelnummer: 4108L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4108L
EAN/GTIN 4017976011851
Nummer fabrikant 4108L

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Met 4 wanden van watervast multiplex, 250 mm hoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 845
laadvlak breedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1526
Totale breedte (mm): 832
Totale hoogte (mm): 801
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100