Handtrekwagen

Artikelnummer: 4107L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4107L
EAN/GTIN 4017976011844
Nummer fabrikant 4107L
L-nummer L90070 433

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Met 4 wanden van watervast multiplex, 250 mm hoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 795
laadvlak breedte (mm): 445
Totale lengte (mm): 1476
Totale breedte (mm): 691
Totale hoogte (mm): 730
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85