16 U horloge remklauw 150 x 0.01 incl. Case

Artikelnummer: 4107005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Meettechniek analog
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4107005
EAN/GTIN 4059192002589
Nummer fabrikant 4107005
L-nummer L40080 57

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Schokbestendig meetmechanisme
  • Nulpuntinstelling met draaibare wijzerplaat en borgschroef
  • Matte verchroomde schaalverdeling
  • Bovenste borgschroef
  • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
  • Meetbladen voor inwendige meting
  • Schuif en rail gehard, roestvast
  • Stapsgewijze meetinrichting
  • Verhoogde geleidingen ter bescherming van de schaal

Omschrijving:

Schuifmaat MarCal 16 U
  • Vastzetschroef aan bovenzijde Meetbereik: 0 - 150 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
    Omvang levering: Etui
  • Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Schroefmaat
    • Wrijvingswiel: waar
    • Naam productgroep: Schuifmaat
    • Naam productgroep: MarCal
    • Dieptemeting: hoek
    • Type product: 16 U
    • Meetbereik: 0 - 150
    • Afmeting d in mm: 234 mm
    • Afmeting b in mm: 40 mm
    • Afmeting c in mm: 16.5 mm
    • Afmeting e in mm: 16 mm
    • Afmeting a in mm: 10 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.03 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.01

    Norm:

    ISO 13385-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen