1/2″ Fissatore di chiodi 6 mm X1,00

Artikelnummer: 4103M 6mmX1,00
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4103M 6mmX1,00
EAN/GTIN 4991644092062
Nummer fabrikant 4103M 6mmX1,00
L-nummer L60050 8722

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 10,3 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 6 mmX1,00
Stiftzetter
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen