Dubbele ringsleutel SW.5.5 x 7 mm L.185 mm

Artikelnummer: 41035507
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41035507
EAN/GTIN 4018754139286
Nummer fabrikant 41035507
L-nummer L60010 2582

Omschrijving

Omschrijving:

  • extra lang
  • 15° gebogen
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 185 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 28 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5.5 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen