16 EWRi (M12) Opgraven. Remklauw 300 mm met frictiewiel met radio

Artikelnummer: 4103407
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 300 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4103407
EAN/GTIN 4059192002534
Nummer fabrikant 4103407
L-nummer L40080 1405

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Top vergrendelingsschroef
  • Geleidingsbanen met afdichting
  • Meetbladen voor interne meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapsgewijs meetapparaat
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat MarCal 16 EWRi Meetbereik: 0 - 300 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Dieptemeting:
  • Data-interface: Geïntegreerd draadloos
  • Frictiewiel: getrouw
  • IP-beschermingsklasse: IP 67

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 16 EEAi
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 300 mm
  • Meetbereik: 0 - 12″
  • Foutlimiet inch: .0015″
  • Afmeting d in mm: 388 mm
  • Afmeting b in mm: 64 mm
  • Afmeting c in mm: 19 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Afmeting a in mm: 14 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.04 mm

Norm:

ISO 13385-1