16 EWRi digitale remklauw 150 mm hoekdiepte Frictiewiel radio met kalibratie

Artikelnummer: 4103403KAL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4103403KAL
EAN/GTIN 4059192002497
Nummer fabrikant 4103403KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale caliper Marcal 16 EWRi
-meetbereik: 0 - 150 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 / .0005″
Dieptemaat: Vierkant
Data-interface: Geïntegreerd draadloos
frictiewiel: Ware
IP-beschermingsgraad: IP 67