16 EWR (M13) graaf. Remklauw 150 mm met frictiehoek diep

Artikelnummer: 4103303
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Meettechniek digital
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4103303
    EAN/GTIN 4059192002459
    Nummer fabrikant 4103303
    L-nummer L40080 1806

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hoog contrasterende numerieke display
    • Top vergrendelingsschroef
    • Geleidingsbanen met afdichting
    • Meetbladen voor interne meting
    • Schuif en rail gehard, roestvrij
    • Stapsgewijs meetapparaat
    • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
    • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
    • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
    • Vuilafstrijker in de schuif

    Omschrijving:

    Digitale schuifmaat MarCal 16 EWR Meetbereik: 0 - 150 mm
    • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Dieptemeting: vierkant
    • Data-interface: zonder
    • Frictiewiel: getrouw
    • IP-beschermingsklasse: IP 67

    Kenmerk:

    • functie: Omkering van telrichting
    • Type product: 16 EWR
    • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Meetbereik: 0 - 6″
    • Meetbereik: 0 - 150 mm
    • Foutlimiet inch: .001″
    • Afmeting d in mm: 235 mm
    • Afmeting b in mm: 40 mm
    • Afmeting c in mm: 16 mm
    • Afmeting e in mm: 16 mm
    • Cijferhoogte: 11 mm
    • Afmeting a in mm: 10 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1