16 ER (M17) schuifmaat of DA 300 mm zonder frictiewiel, w. K.

Artikelnummer: 4103207KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103207KAL
EAN/GTIN 4059192058340
Nummer fabrikant 4103207KAL
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast numeriek display
  • Bevestigingsschroef bovenaan
  • Geleidingsbanen met afdichtingen
  • Meetklingen voor interne meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapsgewijs meetapparaat
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat MarCal 16 ER Meetbereik: 0 - 300 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Dieptemeting:
  • Data-interface: zonder
  • Frictiewiel:
  • IP-beschermingsklasse: zonder

Kenmerk:

  • functie: RESET (nulstelling van het display)
  • Type product: 16 ER
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 300 mm
  • Meetbereik: 0 - 12″
  • Foutlimiet inch: .0015″
  • Afmeting d in mm: 388 mm
  • Afmeting b in mm: 64 mm
  • Afmeting c in mm: 19 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Afmeting a in mm: 14 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.04 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen