16 ER (M17) Schuifmaat of DA 200 mm met frictiehoek. Diep, m.K.

Artikelnummer: 4103206KAL
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
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4103206KAL
    EAN/GTIN 4059192058333
    Nummer fabrikant 4103206KAL
    L-nummer L40080 2928

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hoogcontrast numeriek display
    • Bevestigingsschroef bovenaan
    • Geleidingsbanen met afdichtingen
    • Meetklingen voor interne meting
    • Schuif en rail gehard, roestvrij
    • Stapsgewijs meetapparaat
    • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
    • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
    • Vuilafstrijker in de schuif

    Omschrijving:

    Digitale schuifmaat MarCal 16 ER Meetbereik: 0 - 200 mm
    • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Dieptemeting: vierkant
    • Data-interface: geen
    • Wrijvingswiel: getrouw
    • IP-beschermingsklasse: geen

    Kenmerk:

    • Wrijvingswiel: waar
    • Type product: 16 ER
    • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Meetbereik: 0 - 8″
    • Meetbereik: 0 - 200 mm
    • Foutlimiet inch: .001″
    • Afmeting d in mm: 285 mm
    • Afmeting b in mm: 50 mm
    • Afmeting c in mm: 19 mm
    • Afmeting e in mm: 16 mm
    • Cijferhoogte: 11 mm
    • Afmeting a in mm: 10 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1