16 EWR-VS digitale schuifmaat 200 mm met data-interface met kalibratie

Artikelnummer: 4103083KAL
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 200 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4103083KAL
EAN/GTIN 4059192002398
Nummer fabrikant 4103083KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale speciale caliper Marcal 16 EWR-VS
meetbereik: 0 - 200 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 / .0005″
Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP-beveiliging: IP 67
bereik van levering: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, behuizing