Dubbele ringsleutel SW.6 x 8 mm L.205 mm

Artikelnummer: 41030608
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41030608
    EAN/GTIN 4018754139279
    Nummer fabrikant 41030608
    L-nummer L60010 4793

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • extra lang
    • 15° gebogen
    • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

    Kenmerk:

    • Lengte [mm): 205 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Gewicht: 34 g
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6 mm
    • Breedte over vlakken 2 [mm]: 8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen