RS232 f Zender Radiozender Millimar

Artikelnummer: 4102311
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4102311
    EAN/GTIN 4059192001896
    Nummer fabrikant 4102311
    L-nummer L40080 1486

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Draadloze overdracht van meetwaarden van het meetapparaat naar de PC
    • Veilige gegevensoverdracht door terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de PC naar het meetapparaat
    • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
    • TWIN-ontvanger voor USB- en RS232-interface
    • Basissoftware bestaande uit een toetsenbordinterface en software voor het opslaan van de gegevens in een Excel kolom
    • Compacte zendermodules zonder externe antenne
    • Totaal onbeperkt aantal meetapparaten kan worden aangesloten per ontvangermodule
    • Radioafstand tot 100 m (afhankelijk van omgeving)
    • Radio frequentie van 433 MHz
    • Multi-user mogelijk, tot 69 kanalen instelbaar
    • Bidirectionele radioverbinding (op afstand uitlezen van meetapparatuur)
    • Triggering van gegevens mogelijk via handmatige knop

    Omschrijving:

    • RS232 f Zendmodule voor FM 2

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Zendermodule
    • Gegevensinterface: RS-232C
    • Hardware-interfaces: RS-232C
    • Type product: RS232 f
    • Voor meetapparaat: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840
    • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
    • Naam productgroep: MarConnect
    • Batterijvoeding: ca. 200.000 meetcycli
    • Radiografische afstand: Tot 100 m (afhankelijk van omgeving)
    • Frequentieband: 433 MHz
    • Aantal kanalen: 69
    • Breedte (mm): 62 mm
    • Hoogte (mm): 42 mm
    • Diepte (mm): 22 mm
    • Gewicht product: 0.06 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen