2000 f zender radiozender extramess

Artikelnummer: 4102309
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4102309
    EAN/GTIN 4059192001872
    Nummer fabrikant 4102309
    L-nummer L40110 319

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Draadloze overdracht van meetwaarden van het meetapparaat naar de PC
    • Veilige gegevensoverdracht door terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de PC naar het meetapparaat
    • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
    • TWIN-ontvanger voor USB- en RS232-interface
    • Basissoftware bestaande uit een toetsenbordinterface en software voor het opslaan van de gegevens in een Excel kolom
    • Compacte zendermodules zonder externe antenne
    • Totaal onbeperkt aantal meetapparaten kan worden aangesloten per ontvangermodule
    • Radioafstand tot 100 m (afhankelijk van omgeving)
    • Radio frequentie van 433 MHz
    • Multi-user mogelijk, tot 69 kanalen instelbaar
    • Bidirectionele radioverbinding (op afstand uitlezen van meetapparatuur)
    • Triggering van gegevens mogelijk via handmatige knop

    Omschrijving:

    • 2000 f 2000 f zendermodule voor FM 2

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Zendermodule
    • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
    • Naam productgroep: MarConnect
    • Gegevensinterface: Extra meetinterface
    • Hardware-interfaces: Extra meetinterface
    • Voor meetapparaat: Digimar 816 CL, Millimar C 1200 ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ;
    • Batterijvoeding: ca. 15.000 meetcycli
    • Radiografische afstand: Tot 100 m (afhankelijk van omgeving)
    • Type product: 2000 f
    • Frequentieband: 433 MHz
    • Aantal kanalen: 69
    • Breedte (mm): 52 mm
    • Hoogte (mm): 26 mm
    • Diepte (mm): 16 mm
    • Gewicht product: 0.02 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen