{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,02 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/50 mm | |
Verdeling | 1/1000 inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | ⌀ 1,6 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Beklengte | 40 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Schroefdraadtabel | Schuifmaattabel | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410205 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202949 | |
Nummer fabrikant | 410205 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schuifmaat nonius 1/50 met ronde dieptemaat 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.257 stuks direct leverbaar
€ 27,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.267 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,02 | 0,02 |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | Vastzetschroef aan bovenkant |
Meetbereik | 0 ;150 | 0 ;150 |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | analoog | analoog |