{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 2,2×1,0 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Beklengte | 30 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Schroefdraadtabel | Schuifmaattabel | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410200 100 | |
EAN/GTIN | 4045197302106 | |
Nummer fabrikant | 410200 100 |