Handtrekwagen met bak

Artikelnummer: 4101V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4101V
EAN/GTIN 4017976741017
Nummer fabrikant 4101V
L-nummer L90070 188

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar. Laadvlak van watervast multiplex. Wielen naar keuze met massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage. 4101: 90 liter inhoud, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm, 4102: 200 liter inhoud, L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 632
laadvlak breedte (mm): 332
Totale lengte (mm): 1401
Totale breedte (mm): 581
Totale hoogte (mm): 777
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen