1/2″ Tapbout trekker (inch) 5/8″

Artikelnummer: 4100A 5/8
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
    Producttype Trekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4100A 5/8
    EAN/GTIN 4991644090075
    Nummer fabrikant 4100A 5/8

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 75 mm
    Dimensie D2: 27 mm
    D1: 34 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 5/8″
    Tapbout draaier
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen