16 FN Schuifmaat 200 mm nonius 0,05 mm

Artikelnummer: 4100421
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Aflezing 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4100421
EAN/GTIN 4059192001544
Nummer fabrikant 4100421
L-nummer L40080 144
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Nonius en schaal voor niet-verblindende aflezing, mat verchroomd
  • Bevestigingsschroef bovenaan
  • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
  • Meetbladen voor inwendige meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapmeetapparaat
  • Verhoogde geleidingen ter bescherming van de schaal

Omschrijving:

16 FN schuifmaat met schaalverdeling
  • Bevestigingsschroef bovenop Meetbereik: 0 - 200 mm
  • Noniuswaarde mm: 0,05 mm /
Model van de levering: Schroefdraadtabel, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Remklauw met schaalverdeling
  • Naam productgroep: Schuifmaat
  • Naam productgroep: MarCal
  • Dieptemeting: hoek
  • Type product: 16 FN
  • Meetbereik: 0 - 200 mm
  • Afmeting d in mm: 290 mm
  • Afmeting b in mm: 50 mm
  • Afmeting c in mm: 19 mm
  • Afmeting e in mm: 17 mm
  • Afmeting a in mm: 14 mm
  • Afmeting f in mm: 3.8 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.05 mm
  • Schuifmaat mm: 0.05 mm

Norm:

Standaard fabriek