Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix assorti 12-delig

Artikelnummer: 41003
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41003
EAN/GTIN 4010995410032
Nummer fabrikant 41003
L-nummer L60070 3526

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Extra: Door de geïntegreerde isolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen worden bereikt en bediend.
  • Aanvullende informatie: Geen slanke versie
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart.
  • Schacht: Direct op de schacht aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de schacht is geïntegreerd.
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Wiha-handgreepmaatconcept - krachtig schroeven op gevoel
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Bij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTechnology is de isolatie in de schacht geïntegreerd om tot 33% slankere schachten mogelijk te maken. Zo kunnen ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. De geïsoleerde schroevendraaiers worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 6.5 mm x 150 mm (10155)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T15 x 100 mm (10117)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)