Controlesticker ⌀ 25 mm 15 stuks, Type: 2025

Artikelnummer: 410008 2025
Prijs instellen 15 Stuk (1,12 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diameter 25 mm
Producttype Bord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 410008 2025
EAN/GTIN 4061466088298
Nummer fabrikant DF173.17.080-25

Omschrijving

Tip:

Andere controlestickers op aanvraag.
1 vel van 15 stuks.
Kleine controlestickers met ⌀ 10 mm vindt u onder nr. 410006. Documentenfolie. Nogmaals verlijmen is uitgesloten.