Gaffelsleutel , ringkop gekarteld, vorkkop 15° afgeschuind , SW 22 mm

Artikelnummer: 41.22
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.22
EAN/GTIN 3148511013694
Nummer fabrikant 41.22
L-nummer L60130 6397

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 22
  • B x B1 [mm]: 48,0 x 33,0
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 13,0
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 275
  • [g]: 320

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.