Ringsleutel met open uiteinde , Gekartelde ringkop , 15° afgeschuind , SW 15 mm

Artikelnummer: 41.15
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41.15
    EAN/GTIN 3148511013625
    Nummer fabrikant 41.15
    L-nummer L60130 5205

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
    • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
    • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind op 15°
    • verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 15
    • B x B1 [mm]: 36,5 x 24,5
    • E [mm]: 6,6
    • E1 [mm]: 10,3
    • H [mm]: 20,5
    • L [mm]: 200
    • [g]: 130