Gaffelsleutel , gekarteld, kop 15° afgeschuind , SW 10 mm

Artikelnummer: 41.10
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.10
EAN/GTIN 3148511013571
Nummer fabrikant 41.10
L-nummer L60130 1826

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • B x B1 [mm]: 23,5 x 15,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 8,0
  • H [mm]: 16,5
  • L [mm]: 142
  • [g]: 50

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.