L-keys TORX® kogelkop met kort blad, titaanzilver T30

Artikelnummer: 40976
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40976
EAN/GTIN 4010995409760
Nummer fabrikant 40976

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Voor schroeven onder hoeken tot 25°
  • Ontziet uw gezondheid: Vermindert het risico op letsel door verruiming van de werkruimte voor de hand
  • Verlaagt uw kosten: Ideale corrosiebescherming bij een zeer exacte passing in de schroef garandeert een lange levensduur
  • Toepassing: Torx-kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°
  • Toepassing: Vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel
  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare Torx-schroeven en krappe locaties
  • Toepassing: Reductie van de kophoogte van de stiftsleutel met tot 15% voor een betere toegankelijkheid
  • Footnote: TORX® kogelkop vanaf maat T9 Voor mechanische toepassingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen