Jack. Ongevoerd Visible L

Artikelnummer: 409513709933L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / gelb
    Uniseks-maat L
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 409513709933L
    EAN/GTIN 7330509534663
    Nummer fabrikant 409513709933L
    L-nummer L00980 1876

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% katoen, keperstof, 370g/m²
    Fluorescerend materiaal in 85% polyester en 15% katoen

    Zakken
    Borstzakken met klep en knoopsluiting
    Binnenzakken met telefoonzak
    Penzakken
    Gevoerde insteekzakken

    Lining
    Ongevoerd

    Details
    Hoge kraag
    Panelen in high-vis, voor verhoogde zichtbaarheid

    Functionaliteit
    Voorgebogen mouwen

    Afwerking
    Verstelbaar mouweinde met drukknopen
    Verstelbare zoom met knoop

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Windflap met knopen

    Reflex
    Reflectoren op schouders, mouwen en onderrand rug

    Omschrijving:

    • Ongevoerde jas met uitgesneden reflectordetails en panelen in high vis voor een betere zichtbaarheid
    • De jas heeft voorgebogen ellebogen, gebogen rugpand en een verstelbare zoom voor optimaal werkcomfort

    Norm:

    • Hi-vis certification not applicable

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen