Handtrekwagen

Artikelnummer: 4091L
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 4091L
EAN/GTIN 4017976340913
Nummer fabrikant 4091L
L-nummer L90070 423

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar. Laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 690
laadvlak breedte (mm): 356
Totale lengte (mm): 1381
Totale breedte (mm): 596
Totale hoogte (mm): 777
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85