Multinorm inherent jack L

Artikelnummer: 408915135389L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur orange / marineblau
    Uniseks-maat L
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 408915135389L
    EAN/GTIN 7330509720301
    Nummer fabrikant 408915135389L

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met D-ring, Borstzakken met bedekte rits
    Beklede zijzakken met verborgen metalen knopen

    Details
    Schouderpartijen in contrasterende kleur
    Hoge kraag met rits
    D-ring
    Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
    Externe certificeringslabels

    Functionaliteit
    Voorgebogen mouwen
    Olie, vuil- en waterafstotend

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden, Reflectoren op schouders

    Omschrijving:

    • Een technisch geavanceerde jas gemaakt van inherent vlamvertragende stof, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
    • Deze versie van de jas is hi-vis oranje en gemaakt van een andere stof dan de hi-vis gele versie
    • Ondanks het lichte gewicht, is het extreem duurzaam en voorzien van een groot aantal slimme zakken
    • Gearticuleerde mouwen, langer rugpand en verstelbare zoom voor een goede pasvorm
    • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-> Klasse 3
    • In combinatie met 1488, 1489, 1588, 1589 of 2889 behaalt het klasse 3 certificering onder EN ISO 20471

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen