Multinorm Jacket Inherent High Vis Yellow/ Navy 5XL

Artikelnummer: 4089151233895XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / marineblau
    Uniseks-maat 5XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4089151233895XL
    EAN/GTIN 7330509864166
    Nummer fabrikant 4089151233895XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met D-ring, Borstzakken met bedekte rits
    Voorzakken met klep en drukknop

    Details
    Schouderpartijen in contrasterende kleur
    Hoge kraag met rits
    Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
    Externe certificeringslabels
    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Voorsluiting met verborgen drukknopen in kunststof

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden, Reflectoren op schouders

    Functionaliteit
    Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • De jas is gemaakt van inherent vlamvertragende stof, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
    • Een hypermoderne jas met een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht
    • De jas is voorzien van slimme zakoplossingen zoals dubbele borstzakken met verborgen ritssluiting
    • Voorgebogen mouwen, langere rug en verstelbare zoom voor een goede pasvorm
    • Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-> Klasse 3, EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industrieel wassen
    • Voldoet aan klasse 3 volgens de EN ISO 20471 norm in combinatie met broek 1488, 1489, 1588, 1589 en broek 2889

    Norm:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen