Multinorm shell jack L

Artikelnummer: 408815323389L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / marineblau
    Uniseks-maat L
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 408815323389L
    EAN/GTIN 7330509783849
    Nummer fabrikant 408815323389L

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    59% viscose, 40% modacryl, 1% antistatisch, gelamineerd, waterdicht 16000 mm, winddicht, ademend Ret 12, 6, 250 g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding, Bevestiging aan D-ring
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
    Verwijderbare, verstelbare capuchon, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
    Kunststof drukknopen, Verborgen knopen
    Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
    Externe certificeringslabels

    Zakken
    Zijzakken met fleecevoering, Zijzakken met rits
    Borstzak met rits, Borstzak met D-ring
    Napoleonzak aan binnenkant windflap, Binnenzak

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Functionaliteit
    Olie-, vuil- en waterafstotend, Water- en vuilafstotende buitenstof, Ademend winddicht materiaal, Metaalvrij

    Reflex
    Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend reflecterend band

    Voorsluiting
    Voorsluiting met verborgen drukknopen in kunststof, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

    Lijn
    Gevoerd

    Omschrijving:

    • Dun en zeer soepel shelljack waarvan het materiaal inherent vlamvertragend is
    • Dit wind- en waterdichte shelljack, vrij van polyester en metaal, is een zeer gewild product dat nu de eerste van Blåkläder in het genre wordt, en het wordt geleverd met ons tastbare gevoel voor kwaliteit
    • Het jack is voorzien van zachte en heeft een goed ademend vermogen en donkere zones op blootgestelde plaatsen
    • De jas is voorzien van lussen op de borst voor het bevestigen van gasdetectors en zuurstofmeters
    • De iets hogere en verstelbare capuchon kan worden aangepast om er een helm onder te dragen
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

    Norm:

    • EN 343, Class 4,3
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 2
    • ATPV - 21 cal/cm²
    • ELIM - 19 cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen