Omschrijving:
Universele kist van aluminium.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
Deksel blijft vanzelf openstaan.
Diepgetrokken deksel zonder stapelhoeken.
Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminiumprofielen.
Profielstootranden volledig gelast.
Hoekribben voor extra vormstevigheid.
Spansluitingen met cylinderslot.
Hoog belastbare veergreep aan de voorzijden.
Koffergreep aan de voorzijde bij 40860 en 40861.
Kenmerk:
Binnenhoogte 310 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 310 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 330 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 4.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 60 l