Set alu scheidingsw.; afm. 346x215 mm

Artikelnummer: 40864
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40864
EAN/GTIN 4003866408641
Nummer fabrikant 40864
L-nummer L90010 1368
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het kunststof raster is zelfklevend.
Zonder gebruik van gereedschap is positiewijziging van de aluminium scheidingwand mogelijk.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 346 mm × 215 mm
Breedte 346 mm
Gewicht 0.3 kg
Passend voor 40568, 40701, 40861

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen