Snijdschijf 125x2,0x22,23 mm recht A30R STANDARD roestvrij staal

Artikelnummer: 408496
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 408496
    EAN/GTIN 9003174084969
    Nummer fabrikant 408496
    L-nummer L50140 833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De doorslijpschijven van dit assortiment hebben diktes van 1,0 tot 1,9 mm, waarmee sneller, comfortabeler en met minder braamvorming geslepen kan worden. De schijven met diktes tussen 2,0 en 2,5 mm zijn stabieler, hebben een zeer lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

    Kenmerk:

    • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
    • Specificatie : A 30 R- BF INOX
    • Afmeting (D x T x H): 125 x 2,0 x 22,23 mm
    • diameter: 125 mm
    • Sterkte: 2 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming of vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
    • Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
    • Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)

    Wir empfehlen:
    • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
    • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

    Advies:

    • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen